Skarvplåt 2

Art-nr: 927122 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
235 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 180 mm
Bredd 410 mm
Djup 40 mm
vikt 2,1 kg
Produktslag Skarvplåt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927122 2
EAN/GTIN 4062406120931

Benämning

Utförande:

Knutplåt av kantfalsad stålplåt. För förstyvning av arbetsbänken.

Användningsdata:

För extra stabilisering av stödbenen.

Leveransinnehåll:

Dubbel knutplåt, i par för ett stödben, för raduppställning: Anslutning av två arbetsskivor med bara en stödbensenhet (ev. sammanfogning av arbetsskivorna med kopplingsbeslag).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

På stödbenen finns redan fästhålen för knutplåtarna.