Wózek widłowy ręczny, długość wideł: 1150mm

Nr art.: 919913 1150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wideł (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Bez zasilania
Nośność 2 500 kg
Długość wideł 1 150 mm
Z wagą nie
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne nie
Liczba rolek, Koła skrętne 1 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 3 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 80 mm
Szerokość koła/rolki 70 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU); ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózek podnośny
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919913 1150
EAN / GTIN 4069515040280
Numer producenta 919913 1150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ręczny wózek widłowy umożliwiający ergonomiczny transport towarów. Rama i widły ze sztywnych kształtowników o przekroju zamkniętym. Sztywny dyszel z rury stalowej, z łożyskiem oporowym do pchania. Wygodna jazda, podnoszenie i opuszczanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Rolki nylonowe tandemowe z poliuretanu, czerwone ⌀ 80×70 mm, z kółkami skrętnymi gumowymi pełnymi.

Powłoka lakiernicza:

Czerwień kubańska RAL 3020, lakierowanie proszkowe.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nieprzekraczanie maksymalnej nośności.
  • Transport znormalizowanych palet.
  • Stosowanie w magazynach i obszarach produkcyjnych.
  • Obsługa przez przeszkolony personel.
  • Użytkowanie na równym, twardym podłożu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Eksploatacja w ekstremalnych warunkach (ekstremalne warunki klimatyczne, zastosowania chłodnicze, silne pola magnetyczne).
  • Eksploatacja zgodnie ze przepisami specjalnymi (atmosfery zagrożone wybuchem, kopalnie).
  • Transport lub podnoszenie personelu.
  • Zastosowanie jako podnośnik samochodowy.
  • Bezpośredni kontakt z żywnością.