• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelhubwagen, Gabellänge: 1150mm

Artikel-Nr.: 919913 1150
Rabatt
399,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gabellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Tragkraft 2 500 kg
Gabellänge 1 150 mm
mit Waage nein
Anwendungsbereich Innenbereich
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Feststellbremse, Lenkrolle nein
Anzahl Rollen, Lenkrolle 1 St.
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 3 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 80 mm
Breite Rad/Rolle 70 mm
Material Rad/Rolle Polyurethan (PU); Vollgummi
Produktart Hubwagen
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919913 1150
EAN / GTIN 4069515040280
Herstellernummer 919913 1150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Handgabelhubwagen für ergonomischen Transport von Gütern. Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb. Bequemes Fahren, Heben und Senken über den ergonomischen Handgriff. Gabelrollen Tandem Polyurethan rot ⌀ 80×70 mm, Lenkrollen Vollgummi.

Lackierung:

Verkehrsrot RAL 3020, pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.
  • Transport von genormten Paletten.
  • Verwendung in Lagerhallen und Produktionsbereichen.
  • Bedienung durch geschultes Personal.
  • Nutzung auf ebenem, festem Untergrund.

Sachwidriger Einsatz
  • Betrieb unter extremen Bedingungen (extreme Klimaverhältnisse, Kühlanwendungen, starke Magnetfelder).
  • Betrieb unter besonderen Vorschriften (explosionsgefährdete Atmosphären, Bergwerke).
  • Transport oder Heben von Personal.
  • Verwendung als Fahrzeugheber.
  • Direkter Kontakt mit Lebensmitteln.