Carretilla de horquilla elevadora, Longitud de la horquilla: 1150mm

Número de artículo: 919913 1150
Descuento
446,88 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
293 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la horquilla (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Capacidad de carga 2.500 kg
Longitud de la horquilla 1.150 mm
Con balanza no
Intervalo de empleo Interior
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable no
Número de rollos, rueda orientable 1 ud.
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 3 ud.
Diámetro exterior rueda 80 mm
Anchura rueda 70 mm
Material rueda Caucho macizo; Poliuretano (PU)
Tipo de producto Carretilla elevadora
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 919913 1150
EAN / GTIN 4069515040280
Número del fabricante 919913 1150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Transpaleta manual para el transporte ergonómico de mercancías. Bastidor y horquillas en construcción monocasco a prueba de torsión. Lanza de tubo de acero estable con contracojinete para el funcionamiento de empuje. Desplazamiento, elevación y descenso cómodos gracias al mango ergonómico. Ruedas de horquilla tándem de poliuretano rojo ⌀ 80×70 mm, rodillo de dirección de goma maciza.

Lacado:

Rojo tráfico RAL 3020, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • No superar la capacidad de carga máxima.
  • Transporte de palés normalizados.
  • Uso en almacenes y áreas de producción.
  • Servicio prestado por personal cualificado.
  • Uso sobre superficies planas y firmes.

Utilización indebida
  • Funcionamiento en condiciones extremas (condiciones climáticas extremas, aplicaciones de refrigeración, campos magnéticos intensos).
  • Funcionamiento bajo normas especiales (atmósferas con riesgo de explosión, minas).
  • Transporte o elevación de personal.
  • Uso como elevador de vehículos.
  • Contacto directo con alimentos.