Zdvižný vidlicový vozík, Délka vidlice: 1150mm

Artiklové číslo: 919913 1150
Sleva
10 175,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka vidlice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Nosnost 2 500 kg
Délka vidlic 1 150 mm
S váhou ne
Rozsah použití Vnitřní oblast
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet roliček, Řiditelné kolečko 1 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 3 ks
Vnější průměr kola/válečku 80 mm
Šířka kola/válečku 70 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU); celogumové
Druh produktu Paletový vozík
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919913 1150
EAN / GTIN 4069515040280
Číslo výrobce 919913 1150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ruční zdvižný vidlicový vozík pro ergonomickou přepravu zboží. Rám a vidlice v protizkrutové skořepinové konstrukci. Stabilní oj z ocelové trubky s opěrným ložiskem pro provozní posunování. Pohodlná jízda, zvedání a spouštění pomocí ergonomické rukojeti. Tandemová kolečka vidlice z polyuretanu červená ⌀ 80×70 mm, řiditelná kolečka z plné gumy.

Lakování:

Dopravní červená RAL 3020, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Nepřekračujte maximální nosnost.
  • Přeprava normovaných palet.
  • Použití ve skladech a výrobních prostorách.
  • Obsluhu zajišťuje pouze vyškolený personál.
  • Použití na rovném, pevném podkladu.

Nesprávné použití
  • Provoz v extrémních podmínkách (extrémní klimatické podmínky, chladírenské aplikace, silná magnetická pole).
  • Provoz podle zvláštních předpisů (výbušné prostředí, doly).
  • Přeprava nebo zvedání osob.
  • Použití pro zvedání vozidel.
  • Přímý kontakt s potravinami.