Porta-paletes, Comprimento do garfo: 1150

N.º do artigo: 919913 1150
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
277 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do garfo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 1.540 mm
Largura 540 mm
Comprimento do garfo 1.150 mm
Largura do garfo 160 mm
⌀ das rodas do garfo 80×70 mm
Área de elevação 85 mm - 200 mm
Capacidade de carga 2.500 kg
Material das rodas orientáveis Borracha maciça
Material das rodas do garfo Tandem poliuretano vermelho
Cor Vermelho sinalização RAL 3020
Balança não
Peso 68 kg
Tipo de produto Porta-paletes

Identificação e classificação

Número do artigo 919913 1150
EAN/GTIN 4069515040280
Número do fabricante 919913 1150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Porta-paletes manual para transporte ergonómico de mercadorias. Estrutura e garfos em construção monobloco sem torção. Timão robusto de tubo de aço com contra-apoio para operação de empurrar. Deslocação, elevação e descida confortáveis através da pega ergonómica. Rodas de forquilha de tandem de poliuretano vermelho com ⌀ 80×70 mm, rodas orientáveis de borracha maciça.

Pintura:

Vermelho sinalização RAL 3020, revestido a pó.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Neprekračujte maximálnu nosnosť.
  • Preprava štandardizovaných paliet.
  • Použitie v skladoch a výrobných priestoroch.
  • Obsluha vyškoleným personálom.
  • Používajte na rovnom, pevnom povrchu.

Nesprávne použitie
  • Prevádzka v extrémnych podmienkach (extrémne klimatické podmienky, chladiace aplikácie, silné magnetické polia).
  • Prevádzka podľa osobitných predpisov (výbušné prostredie, bane).
  • Preprava alebo zdvíhanie personálu.
  • Použitie ako zdvihák vozidla.
  • Priamy kontakt s potravinami.