{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina | 1.540 mm | |
| Širina | 540 mm | |
| Dolžina vilic | 1.150 mm | |
| Širina vilic | 160 mm | |
| ⌀ valjev na vilicah | 80×70 mm | |
| Območje hoda | 85 mm - 200 mm | |
| Nosilnost | 2.500 kg | |
| Material koles za zavijanje | Polna guma | |
| Material valjev | Tandem, poliuretansko rdeča | |
| Barva | Prometno rdeča RAL 3020 | |
| Tehtnica | Ne | |
| Masa | 68 kg | |
| Vrsta izdelka | Paletni viličar |
| Številka izdelka | 919913 1150 | |
| EAN/GTIN | 4069515040280 | |
| Številka proizvajalca | 919913 1150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |