{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
| Część opisana | uchwyty; Obudowy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfronten | |
| Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z roletami | nie | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 4 szt. | |
| Szuflady o wysokości frontu | 125 mm; 75 mm | |
| Szerokość użytkowa korpusu Bn | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 400 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 1 szt. | |
| Szerokość użytkowa przedziału Bn1 | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa przedziału Tn | 400 mm | |
| Z mechanizmem wysuwania | tak | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Nośność | 20 kg | |
| Część opisana | Schublade | |
| Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Schubladen | G | |
| Materiał | Aluminium; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Nadstawka | |
| Masa | 40 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element nasadzany | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 600 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 500 mm | |
| Wskazanie udźwigu | 1 | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 915660 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515040310 | |
| Numer producenta | 915660 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |