Accesorio de cajón para Cargo Scooter, 20×16G, Cantidad de cajones: 4

Número de artículo: 915660 4
Precio por 1 unidad (137,48 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G
20
Pieza descrita
Asas; Carcasa
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita
Schubladenfronten
Schubladen Nutztiefe in G
16
Con puerta
no
Con persiana
no
Con cajones
sí
Cantidad de cajones
4 ud.
Altura frontal de cajón
125 mm; 75 mm
Anchura útil cuerpo Bn
500 mm
Profundidad útil cuerpo Tn
400 mm
Descripción compartimento / departamento
1
Número total de departamentos
1 ud.
Anchura útil del departamento Bn1
500 mm
Profundidad útil del departamento Tn
400 mm
Con tecnología de extracción
sí
Longitud de extensión (extensión parcial/total)
100 %
Schubladen Nutzbreite
500 mm
Con cerradura
sí
Tipo de construcción de la cerradura
Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable
sí
Capacidad de carga
20 kg
Pieza descrita
Schublade
Schubladen Nutztiefe
400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen
G
Material
Aluminio; Chapa de acero
Color
gris; plateado
Tipo de producto
Armario sobrepuesto
Peso
40 kg
Situación de instalación y montaje
Elemento superpuesto
Intervalo de empleo
Taller
Configuración
Configurado/a
Anchura total Bg
600 mm
Fondo total Tg
500 mm
Altura total Hg
500 mm
Especificación de la capacidad de carga
1
Móvil
no

Identificación y clasificación

Número de artículo 915660 4
EAN / GTIN 4069515040310
Número del fabricante 915660 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Accesorio de cajón para Cargo Scooter hecho de carcasa de acero de chapa robusta. Cajones 100 % totalmente extensibles con una capacidad de 20 kg, asas de aluminio con tiras de etiquetado intercambiables y reescribibles. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave en el panel de cierre.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 75, 125, 125

Volumen de suministro:

Extensión de cajón con placa de montaje para Cargo Scooter.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016