{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7016
|
|
| Schubladen Nutzbreite in G |
20
|
|
| Popsaná část |
Rukojeti; Plášť
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Schubladenfronten
|
|
| Schubladen Nutztiefe in G |
16
|
|
| S dveřmi |
ne
|
|
| S roletami |
ne
|
|
| Se zásuvkami |
ano
|
|
| Počet zásuvek |
4 ks
|
|
| Zásuvky výška čela |
125 mm; 75 mm
|
|
| Korpus užitná šířka Bn |
500 mm
|
|
| Korpus užitná hloubka Tn |
400 mm
|
|
| Popis přihrádky/oddílu |
1
|
|
| Celkový počet oddílů |
1 ks
|
|
| Užitná šířka přihrádky Bn1 |
500 mm
|
|
| Užitná hloubka přihrádky Tn |
400 mm
|
|
| S technologií vysouvání |
ano
|
|
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) |
100 %
|
|
| Schubladen Nutzbreite |
500 mm
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Cylindrický zámek
|
|
| Zamykací systém přestavitelný |
ano
|
|
| Nosnost |
20 kg
|
|
| Popsaná část |
Schublade
|
|
| Schubladen Nutztiefe |
400 mm
|
|
| Herstellerspezifische Einheit Schubladen |
G
|
|
| Materiál |
Hliník; Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá; Stříbrná
|
|
| Druh produktu |
Skříňový nástavec
|
|
| Hmotnost |
40 kg
|
|
| Situace při instalaci a montáži |
Nasazovací prvek
|
|
| Rozsah použití |
Dílna
|
|
| Konfigurace |
Konfigurováno
|
|
| Šířka celkem Bg |
600 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
500 mm
|
|
| Výška celková Hg |
500 mm
|
|
| Údaj o nosnosti |
1
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 915660 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515040310 | |
| Číslo výrobce | 915660 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |