Module de tiroirs pour Cargo Scooter, 20×16G, Nombre de tiroirs: 4

Réf.: 915660 4
Prix par 1 unité (141,16 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite Poignées; Caissons
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, argent Gris argenté
Matériau Aluminium; tôles d’acier
Couleur gris; argent
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 4 pc.
Equipement intérieur des tiroirs sans équipement intérieur
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Largeur caisson en G 20
Profondeur caisson en G 16
Type de produit caisson à roulettes
Poids 40 kg
Situation d’installation et de montage elément à poser
Configuration configuration
Unité spécifique au fabricant, caisson G
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 915660 4
EAN / GTIN 4069515040310
Réf. fabricant 915660 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Module de tiroirs pour Cargo Scooter en tôle d’acier robuste. Tiroirs à extension totale avec charge admissible de 20 kg, barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage centrale par serrure à cylindre dans le cache-serrure.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 125, 125

Livraison:

Module de tiroir avec plaque de fixation pour Cargo Scooter.

Coloris:

Revêtement par poudre bicolore argent / gris anthracite RAL 7016