{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 7016
|
|
| Schubladen Nutzbreite in G |
20
|
|
| beschriebenes Teil |
Handgriffe; Gehäuse
|
|
| Beschichtung |
pulverbeschichtet
|
|
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau |
Schubladenfronten
|
|
| Schubladen Nutztiefe in G |
16
|
|
| mit Tür |
nein
|
|
| mit Rollladen |
nein
|
|
| mit Schubladen |
ja
|
|
| Anzahl Schubladen |
4 St.
|
|
| Schubladen-Fronthöhe |
125 mm; 75 mm
|
|
| Korpus Nutzbreite Bn |
500 mm
|
|
| Korpus Nutztiefe Tn |
400 mm
|
|
| Fach- / Abteilbeschreibung |
1
|
|
| Anzahl Abteile gesamt |
1 St.
|
|
| Abteil Nutzbreite Bn1 |
500 mm
|
|
| Abteil Nutztiefe Tn |
400 mm
|
|
| mit Auszugtechnik |
ja
|
|
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) |
100 %
|
|
| Schubladen Nutzbreite |
500 mm
|
|
| abschließbar |
ja
|
|
| Schloss-Bauart |
Stiftzylinderschloss
|
|
| Schließsystem umrüstbar |
ja
|
|
| Tragfähigkeit |
20 kg
|
|
| beschriebenes Teil |
Schublade
|
|
| Schubladen Nutztiefe |
400 mm
|
|
| Herstellerspezifische Einheit Schubladen |
G
|
|
| Material |
Aluminium; Stahlblech
|
|
| Farbe |
grau; silber
|
|
| Produktart |
Aufsatzschrank
|
|
| Gewicht |
40 kg
|
|
| Aufstell- und Einbausituation |
Aufsatzelement
|
|
| Einsatzbereich |
Werkstatt
|
|
| Konfiguration |
Konfiguriert
|
|
| Breite gesamt Bg |
600 mm
|
|
| Tiefe gesamt Tg |
500 mm
|
|
| Höhe gesamt Hg |
500 mm
|
|
| Angabe Tragfähigkeit |
1
|
|
| fahrbar |
nein
|
| Artikelnummer | 915660 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515040310 | |
| Herstellernummer | 915660 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |