Nadstawka z szufladą do Cargo Scooter, 20×16G, Liczba szuflad: 3

Nr art.: 915660 3
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka (PLN 682,94 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 20
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 20 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
Zamek patentowy Modułowa wkładka
wysokość 500 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa 500 mm
głębokość użytkowa 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 16
Liczba szuflad 3
masa 8 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Numer producenta 915660 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nadstawka z szufladą do Cargo Scooter w stabilnej obudowie z blachy stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem o udźwigu 20 kg, aluminiowe uchwyty z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamknięcie centralne za pomocą zamka patentowego w blendzie systemu zamykania.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 125, 200

W dostawie:

Nasadka szuflady z płytą mocującą do Cargo Scooter.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016