{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | Rankenos; Korpusas | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Medžiaga | Aliuminis; lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; sidabro spalvos | |
| Su stalčiais | taip | |
| Stalčių skaičius | 3 vnt. | |
| Stalčiai vidus | nėra vidaus įrangos | |
| Spintos ventiliacija | ne | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Korpuso plotis G | 20 | |
| Korpuso gylis G | 16 | |
| Leistinoji apkrova | 20 kg | |
| Aprašyta dalis | Schublade | |
| Produkto rūšis | stalčių blokas su ratukais | |
| Svoris | 37 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | papildomas elementas | |
| Konfigūracijos | sukonfigūruot. | |
| Konkretaus gamintojo vienetas korpusas | G | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 915660 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515040303 | |
| Gamintojo numeris | 915660 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |