Pistolet do przedmuchiwania turbo ∙ dł. x szer. x wys.: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Nr art.: 9040T-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9040T-1
EAN / GTIN 4000896252626
Numer producenta 9040T-1
Numer L L60140 6850
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Czyszczenie zabrudzonych powierzchni, np. tapicerki, usuwanie zanieczyszczeń z nadkoli, wyczesywanie sierści zwierząt z dywaników, a także przygotowywanie pojazdów do sprzedaży, czyszczenie felg i części sprężonym powietrzem oraz prace przygotowawcze związane z demontażem i montażem części
  • Dysza wirowa wytwarza silny strumień powietrza
  • Bardzo poręczna konstrukcja
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 102 dB(A) LP w
  • Maks. Ciśnienie robocze [bar]: 12 bar
  • Wymiary / Długość: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm
  • Waga netto (kg): 0,16 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 91 dB(A) Lp A
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 80 l/min (1,3 l/s)