Turbo pistola neumática ∙ L x W x H: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Número de artículo: 9040T-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 9040T-1
EAN / GTIN 4000896252626
Número del fabricante 9040T-1
Número L L60140 6850
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Limpieza de superficies sucias como tapicería, suciedad de arcos de rueda, alfombras de pelo de animales, así como para la preparación de vehículos, llantas y piezas de limpieza con aire comprimido y como trabajos de limpieza preparatorios para el desmontaje y montaje de piezas
  • La boquilla de remolino genera un fuerte pulso de aire
  • Diseño muy práctico
  • Admisión conexión de aire: rosca interior 12,91 mm (1/4″)
  • enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de funcionamiento (bar): 6,3
  • Nivel de potencia sonora (a presión de funcionamiento): 102 db(A) LP W
  • Máx. Presión de funcionamiento [bar]: 12 bar
  • Dimensiones / longitud: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm
  • Peso neto (kg): 0,16 kg
  • Nivel de presión acústica (a presión de funcionamiento): 91 dB(A) LP A..
  • Demanda de aire [l/min]: 80 l/min (1,3 l/seg)