Vyfukovací pistole Turbo (L x Š x v ): 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Artiklové číslo: 9040T-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9040T-1
EAN / GTIN 4000896252626
Číslo výrobce 9040T-1
L-číslo L60140 6850
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Čištění znečištěných povrchů, jako je čalounění, nečistoty z podběhů kol, podlahové rohože zvířecích chlupů, jakož i pro přípravu vozidel, čištění ráfku a dílů stlačeným vzduchem a jako přípravné čištění pro demontáž a montáž dílů
  • Spirálová tryska vytváří silný vzdušný impuls
  • Velmi praktický design
  • Přípojka přívodu vzduchu: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (součástí balení)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Provozní tlak (bar): 6,3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 102 dB(A) LP W
  • Max. Provozní tlak [bar]: 12 bar
  • Rozměry / délka: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm
  • Čistá hmotnost (kg): 0,16 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 91 dB(A) LP A.
  • Poptávka vzduchu [l /min]: 80 l /min (1,3 l /s )