Turbo pistolet de soufflage ∙ l x l x H : 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Réf.: 9040T-1
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
Référence article 9040T-1
EAN / GTIN 4000896252626
Réf. fabricant 9040T-1
Article hors catalogue L60140 6850
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Application :
nettoyage de surfaces sales telles que les revêtements, la saleté des passages de roues, les tapis de sol en poils d'animaux ainsi que pour la préparation de véhicules, le nettoyage de jantes et de pièces à l'air comprimé et comme travaux de nettoyage préparatoire pour le démontage et le montage de pièces
  • La buse Swirl génère une forte impulsion d'air
  • Design très pratique
  • Raccord d'admission d'air : Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Connecteur d'accouplement : Diamètre nominal 7,2 (inclus)
  • Diamètre du flexible (recommandé) : 10 mm
  • Pression de fonctionnement (bar) : 6,3
  • Niveau de puissance acoustique (à la pression de fonctionnement) : 102 dB(A) LP W
  • Ø de vissage Pression de fonctionnement [bar] : 12 bars
  • Dimensions / longueur : 150 mm x 42,5 mm x 96 mm
  • Poids net (kg): 0,16 kg
  • Niveau de pression acoustique (à la pression de fonctionnement) : 91 dB(A) Lp A.
  • Demande d'air [l/min] : 80 l/min (1,3 l/s)