• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola di soffiaggio turbo ∙ L x P x a: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Codice art.: 9040T-1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 9040T-1
EAN / GTIN 4000896252626
Codice del produttore 9040T-1
Numero-L L60140 6850
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Pulizia di superfici sporche come tappezzeria, sporcizia dai passaruota, tappetini per pavimenti in peli di animali, nonché per la preparazione di veicoli, pulizia di cerchioni e parti con aria compressa e come lavoro di pulizia preparatorio per lo smontaggio e il montaggio di parti
  • L'ugello di turbolenza genera un forte impulso d'aria
  • Design molto pratico
  • Raccordo di ingresso dell'aria: Filettatura interna 12,91 mm (1/4″)
  • Connettore di accoppiamento: Diametro nominale 7,2 (incluso)
  • Diametro tubo flessibile (consigliato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6,3
  • Livello di potenza sonora (alla pressione di esercizio): 102 db(A) LP W
  • Max. Pressione di esercizio [bar]: 12 bar
  • Dimensioni / lunghezza: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm
  • Peso netto (kg): 0,16 kg
  • Livello di pressione sonora (alla pressione di esercizio): 91 dB(A) LP A..
  • Richiesta di aria [l/min]: 80 l/min (1,3 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati