• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Turbo Ausblaspistole ∙ L x B x H: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Artikel-Nr.: 9040T-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9040T-1
EAN / GTIN 4000896252626
Herstellernummer 9040T-1
L-Nummer L60140 6850
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polstern, Schmutz aus Radkästen, Fußmatten von Tierhaaren sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit Druckluft und als vorbereitend säubernde Arbeiten zur Demontage und Montage von Teilen
  • Verwirbelungsdüse erzeugt starken Luftimpuls
  • Sehr handliche Ausführung
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102 db(A) Lp W
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 12 bar
  • Abmessungen / Länge: 150 mm x 42.5 mm x 96 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 80 l/min (1.3 l/sec)