Szczotka do świec zapłonowych 145 x 18 x 35 mm, 3 rzędy/S, 0,15 mm, stal PREMIUM***

Nr art.: 903435
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 903435
EAN / GTIN 9003179034358
Numer producenta 903435
Numer L L50140 1597
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Szczotki do świec zapłonowych PREMIUM zostały opracowane z myślą o obróbce staliowych styków świec zapłonowych i doskonale nadają się do wykonywania precyzyjnych prac.
  • Dzięki cienkiemu drutowi nic nie stoi na przeszkodzie, by obróbka przebiegała delikatnie.
  • Wysokiej jakości rękojeść z drewna bukowego zapewnia ponadto wygodę użytkowania.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 90ZK DW
  • Materiał do obróbki: Stal
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : 3 rzędów
  • Wymiar (szer. x gł. x dł.): 145 x 18 x 35 mm
  • Średnica: 145 mm
  • Grubość: 18 mm
  • Otwór: 35 mm
  • Narzędzie do: Szlifowanie ręczne

Zaleta:

  • Cienki drut do delikatnego szczotkowania
  • Wyposażony w wysokiej jakości uchwyt z drewna bukowego

Zastosowanie:

  • Do precyzyjnych prac na stali
  • Idealny do obróbki miejsc styku świec zapłonowych

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do precyzyjnych prac na stali
  • Idealny do obróbki miejsc styku
    Świece zapłonowe