Bougiekwast 145x18x35 mm 3 rijen/S 0.15 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 903435
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 903435
EAN/GTIN 9003179034358
Nummer fabrikant 903435
L-nummer L50140 1597
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM bougieborstels werden ontwikkeld voor de bewerking van de contactpunten van stalen bougies en zijn perfect voor het fijnste werk. Uitgerust met een dunne draad staat niets een voorzichtige bewerking in de weg. De hoogwaardige beukenhouten handgreep biedt bovendien een comfortabele hantering.

Kenmerk:

  • Vorm: 90ZK DW
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : 3 rij(en)
  • Dimensions (l x p x h): 145 x 18 x 35 mm
  • Diameter: 145 mm
  • Dikte: 18 mm
  • Boring: 35 mm
  • Outil pour: Meulage manuel

Voordeel:

  • Dunne draad voor zacht borstelen
  • Uitgerust met hoogwaardige beukenhouten steel

Toepassing:

  • Voor fijn werk op staal
  • Ideaal voor het bewerken van de contactpunten van bougies