Tyrolit tændrørsbørste 145x18x35 3 rækker S0,15 PREMIUM stål

Art.-nr.: 903435
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 903435
EAN/GTIN 9003179034358
Producentnummer 903435
L-nummer L50140 1597
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM-tændrørsbørsterne er udviklet til behandling af kontaktpunkterne på tændrør af stål og er perfekte til det fineste arbejde. Udstyret med en tynd tråd er der intet, der står i vejen for en skånsom behandling. Håndtaget af bøgetræ i høj kvalitet giver dig også en behagelig håndtering.

Egenskab:

  • Form: 90ZK DW
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 3 række/r
  • Dimension (B x C x L): 145 x 18 x 35 mm
  • Diameter: 145 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Boring: 35 mm
  • Værktøj til: Håndstyret slibning

Fordel:

  • Tynd tråd til skånsom børstning
  • Udstyret med et håndtag af bøgetræ i høj kvalitet

Anvendelse:

  • Til fint arbejde på stål
  • Ideel til arbejde på tændrørenes kontaktpunkter

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Håndstyret slibning

Bemærk:

  • Til fint arbejde på stål
  • Ideel til bearbejdning af kontaktpunkterne på
    Tændrør