Tyrolit brosse pour bougies 145x18x35 3 rangs S0,15 PREMIUM acier

Réf.: 903435
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 903435
EAN / GTIN 9003179034358
Réf. fabricant 903435
Article hors catalogue L50140 1597
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les brosses pour bougies d'allumage PREMIUM ont été conçues pour l'usinage des points de contact des bougies d'allumage en Acier et conviennent parfaitement aux travaux les plus fins.
  • Équipées d'un fil fin, rien ne s'oppose à un usinage en douceur.
  • La poignée en bois de hêtre de qualité supérieure vous offre en outre une manipulation agréable.

Caractéristique(s):

  • Form: 90ZK DW
  • Spécification : 3 Row(s)
  • Dimension (B x C x L): 145 x 18 x 35 mm
  • Diamètre: 145 mm
  • Epaisseur: 18 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
  • Fil fin pour un brossage en douceur
  • Qualité maximale

Utilisation:

  • Pour les travaux fins sur les métaux non ferreux
  • Idéales pour l’usinage des points de contact de bougies d’allumage

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour les travaux fins sur les métaux non ferreux
  • Idéales pour l’usinage des points de contact de
    bougies d’allumage