Kartáč na zapalovací svíčky 145x18x35 mm 3 řada/S 0,15 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 903435
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 903435
EAN / GTIN 9003179034358
Číslo výrobce 903435
L-číslo L50140 1597
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Kartáče na zapalovací svíčky PREMIUM byly vyvinuty pro opracování kontaktních míst ocelových zapalovacích svíček a jsou ideální pro nejjemnější práce. Jsou vybaveny tenkým drátkem, takže šetrnému zpracování nic nestojí v cestě. Kvalitní rukojeť z bukového dřeva vám navíc nabízí pohodlnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Tvar: 90ZK DW
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 3 řady
  • Rozměry (š x c x d): 145 x 18 x 35 mm
  • Průměr: 145 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Tenký drát pro šetrné kartáčování
  • Vybaveno kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Použití:

  • Pro jemné opracování oceli
  • Ideální pro opracování kontaktních bodů zapalovacích svíček

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro jemné opracování oceli
  • Ideální pro opracování kontaktních míst
    zapalovací svíčky