Krtača za vžigalne svečke 145x18x35 mm 3 vrste/S 0,15 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 903435
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kosi
  • Koraki naročila: 12 kosi
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
Številka izdelka 903435
EAN/GTIN 9003179034358
Številka proizvajalca 903435
L-število L50140 1597
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Ščetke za vžigalne svečke PREMIUM so bile razvite za obdelavo kontaktnih točk jeklenih vžigalnih svečk in so kot nalašč za najfinejše delo. Opremljene so s tanko žico, zato jih pri nežni obdelavi nič ne ovira. Visokokakovostni ročaj iz bukovega lesa vam prav tako zagotavlja udobno rokovanje.

Lastnosti:

  • Oblika: 90ZK DW
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 3 vrste
  • Dimenzija (Š x C x D): 145 x 18 x 35 mm
  • Premer: 145 mm
  • Debelina: 18 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Orodje za: Ročno vodeno brušenje

Prednosti:

  • Tanka žica za nežno krtačenje
  • Opremljeno z visokokakovostnim ročajem iz bukovega lesa

Uporaba:

  • Za fino obdelavo jekla
  • Idealno za obdelavo kontaktnih točk vžigalnih svečk

Material:

  • Jeklo

Primerno za:

  • Ročno vodeno brušenje

Opomba:

  • Za fino obdelavo jekla
  • Idealno za obdelavo stičnih točk
    svečke