Perie pentru bujii 145x18x35 mm 3 rânduri/S 0,15 mm oțel PREMIUM

Cod articol.: 903435
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 903435
EAN / GTIN 9003179034358
Număr producător 903435
L-Număr L50140 1597
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Periile PREMIUM pentru bujii au fost dezvoltate pentru a lucra la punctele de contact ale bujiilor din oțel și sunt perfecte pentru lucrările cele mai fine. Echipată cu un fir subțire, nimic nu stă în calea prelucrării delicate. Mânerul din lemn de fag de înaltă calitate vă oferă, de asemenea, o manevrare confortabilă.

Caracteristică:

  • Formă: 90ZK DW
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 3 rând(uri)
  • Dimensiuni (L x C x L): 145 x 18 x 35 mm
  • Diametru: 145 mm
  • Concentrație: 18 mm
  • Alezaj: 35 mm
  • Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual

Avantaj:

  • Sârmă subțire pentru periere delicată
  • Echipată cu mâner din lemn de fag de înaltă calitate

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări fine pe oțel
  • Ideal pentru prelucrarea punctelor de contact ale bujiilor

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru lucrări fine pe oțel
  • Ideal pentru prelucrarea punctelor de contact ale
    bujii