Napinacz poziomy, czarny

Nr art.: 90290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90290
EAN / GTIN 4020772090296
Numer producenta 90290
Numer L L30100 260
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz poziomy, czarny, z otwartym ramieniem mocującym i pionową podstawą.
Matowa czarna powierzchnia. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej, czarny uchwyt z dużym podparciem dla dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z hartowaną, matowoczarna śrubą dociskową nr 6890B.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 0
  • F1: 0,3 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Śruba dociskowa: M4x34,5
  • Masa: 35 g
  • Rozmiar: 0
  • A: 4
  • B: 28,0
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 24,5
  • H1: 33
  • H2: 34
  • HW min.: 2,2
  • Maks. HW: 13,7
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79,0
  • M: 20,0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25,5
  • α: 90°