Abrazadera horizontal, negro

Número de artículo: 90290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 90290
EAN / GTIN 4020772090296
Número del fabricante 90290
Número L L30100 260
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal, negra, con brazo abierto y pie vertical.
Acabado negro mate. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite, negro con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de contacto negro mate templado Nº 6890B.

Característica:

  • Tamaño: 0
  • F1: 0,3 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Tornillo de sujeción: M4x34,5
  • peso: 35 g
  • Tamaño: 0
  • A: 4
  • An: 28,0
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 24,5
  • H1: 33
  • H2: 34
  • HW min.: 2,2
  • HW máx.: 13,7
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79,0
  • M: 20,0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25,5
  • α: 90°