Vodoravna objemka, črna

Št. art.: 90290
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90290
EAN/GTIN 4020772090296
Številka proizvajalca 90290
L-število L30100 260
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka, črna, z odprto roko in navpično nogo.
Mat črna barva. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, odporna na olje, črna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim, mat črnim kontaktnim vijakom št. 6890 B.

Lastnosti:

  • Velikost: 0
  • F1: 0.3kN
  • F2: 0.4kN
  • Pritisni vijak: M4x34,5
  • Masa: 35 g
  • Velikost: 0
  • A: 4
  • B: 28,0
  • C: 11,5–15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 24,5
  • H1: 33
  • H2: 34
  • HW min: 2,2
  • HW max: 13,7
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79,0
  • M: 20,0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25,5
  • α: 90°