Horizontální upínka, černá

Artiklové číslo: 90290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 90290
EAN / GTIN 4020772090296
Číslo výrobce 90290
L-číslo L30100 260
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka, černá, s otevřeným přídržným ramenem a vertikální patkou.
Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 0
  • F1: 0,3 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Upínací šroub: M4x34,5
  • hmotnost: 35 g
  • Velikost: 0
  • A: 4
  • Š: 28,0
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 24,5
  • H1: 33
  • H2: 34
  • HW min: 2,2
  • HW max: 13,7
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79,0
  • M: 20,0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25,5
  • α: 90°