Morsetto orizzontale, nero

Codice art.: 90290
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
Codice articolo 90290
EAN / GTIN 4020772090296
Codice del produttore 90290
Numero-L L30100 260
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale, nero, con braccio di tenuta aperto e piede verticale.
Finitura nera opaca. Rivetti in acciaio inox che funzionano con boccole temprate sulle misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura nero ergonomico, resistente all’olio, con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite di contatto temprata, nera opaca N. 6890B.

Proprietà:

  • Dimensione: 0
  • F1: 0,3 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Vite di pressione: M4x34,5
  • peso: 35 g
  • Dimensione: 0
  • A: 4
  • B: 28,0
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 24,5
  • H1: 33
  • H2: 34
  • HW min: 2,2
  • HW max: 13,7
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79,0
  • M: 20,0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25,5
  • α: 90°