Vandret klemme, sort

Art.-nr.: 90290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 90290
EAN/GTIN 4020772090296
Producentnummer 90290
L-nummer L30100 260
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme, sort, med åben holdearm og lodret fod.
Mat sort finish. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger på størrelse 2 og 3. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, olieresistent, sort håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, matsort kontaktskrue nr. 6890 B

Egenskab:

  • Størrelse: 0
  • F1: 0,3kN
  • F2: 0,4kN
  • Trykskrue: M4x34,5
  • Vægt: 35 g
  • Størrelse: 0
  • A: 4
  • B: 28,0
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5,5
  • H: 24,5
  • H1: 33
  • H2: 34
  • Min. HW: 2,2
  • HW maks.: 13,7
  • I: 7,5
  • K: 6,25
  • L: -
  • L1: 79,0
  • M: 20,0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25,5
  • α: 90°