{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 113 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 110 dB | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | czarny; Turkusowy | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Długość całkowita | 258 mm | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 6,02 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 99 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,24 kg |
| Numer artykułu | 9022P-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896184538 | |
| Numer producenta | 9022P-2 | |
| Numer L | L60140 3340 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |