Carraca neumática ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 258 mm

Número de artículo: 9022P-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 113 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento 110 dB
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color negro; Color turquesa
Con función de percusión no
Tamaño 1/2
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 258 mm
Versión portaherramientas cuadrado
Vibraciones máx. según EN 6,02 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento 99 dB
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Peso total 1,24 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9022P-2
EAN / GTIN 4000896184538
Número del fabricante 9022P-2
Número L L60140 3340
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Para apriete manual con pares de apriete > 400 Nm
  • El cabezal completamente cerrado impide la entrada de virutas o similar
  • Vibraciones reducidas
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 110 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 6.02 m/s2
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 258 mm
  • Peso neto (kg): 1.24 kg
  • Par de apriete máximo: 108 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 99 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 280
  • Consumo de aire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Productos adecuados