• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenschrauber ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 258 mm

Artikel-Nr.: 9022P-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 10 mm
Arbeitsdruck max. 6,3 bar
Luftbedarf max. 113 l/min
Arbeitsgeräusch 110 dB
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe schwarz; türkis
mit Schlagfunktion nein
Größe 1/2
Produktart Schrauber
Länge gesamt 258 mm
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 6,02 m/s2
Arbeitsgeräusch 99 dB
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,24 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9022P-2
EAN / GTIN 4000896184538
Herstellernummer 9022P-2
L-Nummer L60140 3340
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Vibrationsarm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 6.02 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 258 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 108 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 280
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)