Cleste pneumatic

Cod articol.: 9022P-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 113 l/min
Zgomot de lucru 110 dB
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea negru; Turcoaz
Cu funcție de impact nein
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 258 mm
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 6,02 m/s2
Zgomot de lucru 99 dB
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,24 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9022P-2
EAN / GTIN 4000896184538
Număr producător 9022P-2
L-Număr L60140 3340
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru strângere manuală cu cupluri > 400 Nm
  • Cap complet închis împiedică pătrunderea de așchii metalice sau alte impurități
  • Vibrații reduse
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 110 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 6.02 m/s2
  • Rotire spre dreapta/stânga: o singură treaptă (dreapta/stânga)
  • Mâner izolat termic la rece
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 258 mm
  • Greutate netă (kg): 1.24 kg
  • Moment de strângere maxim: 108 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 99 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 280
  • Necesarul de aer [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)