Luftnøgle

Art.-nr.: 9022P-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 10 mm
Arbejdstryk maksimalt 6,3 bar
Maks. luftbehov 113 l/min
Arbejdsstøj 110 dB
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve sort; turkis
Med slagfunktion nej
Størrelse 1/2
Produkttype skruemaskine
Længde i alt 258 mm
Version, værktøjsholder firkant
Vibration maks. iht. EN 6,02 m/s2
Arbejdsstøj 99 dB
Særlige funktioner / udstyr kompakt konstruktion
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Vægt, samlet 1,24 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9022P-2
EAN/GTIN 4000896184538
Producentnummer 9022P-2
L-nummer L60140 3340
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til manuel indtrækning med tilspændingsmomenter > 400 Nm
  • Helt lukket hoved forhindrer indtrængen af spåner eller lignende
  • Lav vibration
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 110 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 6,02 m/s2
  • Højre/venstre rotation: Et-trins (højre/venstre)
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 258 mm
  • Nettovægt (kg): 1,24 kg
  • Maks. tilspændingsmoment: 108 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 99 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 280
  • Luftforbrug [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sek.)