{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté | NPT | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) | 10 mm | |
| Pression de service maximale | 6,3 bar | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 113 l/min | |
| Niveau sonore | 110 dB | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Couleur | noir; turquoise | |
| Avec fonction de frappe | non | |
| Réf. | 1/2 | |
| Type de produit | visseuse | |
| Longueur totale | 258 mm | |
| Exécution porte-outils | carré | |
| Vibrations suivant EN | 6,02 m/s2 | |
| Niveau sonore | 99 dB | |
| Particularité / Equipement | modèle compact | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Poids total | 1,24 kg |
| Référence article | 9022P-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896184538 | |
| Réf. fabricant | 9022P-2 | |
| Article hors catalogue | L60140 3340 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |