Przecinak do nakrętek, do nakrętek: M4-M14

Nr art.: 884900 M4-M14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 56
do nakrętek M4-M14
szerokość ostrza przecinaka 18 mm
długość całkowita bez śruby dociskowej 185 mm
Rozstaw 7 mm - 24 mm
Rodzaj produktu Przecinaki do nakrętek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 884900 M4-M14
EAN / GTIN 4021176020483
Numer producenta 56-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z praską hydrauliczną do przecinania zapieczonych lub silnie skorodowanych nakrętek (o klasach 5-10), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Podwójne odsadzenie, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Kieł przecinaka hartowany. W celu przecięcia nakrętki należy dociągnąć śrubę praski. Następnie po rozerwaniu nakrętki należy ją odkręcić, kieł przecinaka cofnąć do ogranicznika. Wielk. M18-30 do śrub ze stali stopowej − do M30 w klasie 8, do M24 w klasie 10.

Wskazówka:

Śrubę dociskową w rozm. M4 − M14 można dokręcać z siłą maks. 60 Nm, w rozm. M14 − M24 z siłą maks. 70 Nm a w rozm. M18 − M30 z siłą maks. 50 Nm. Przekroczenie wartości momentów dokręcania jest niedozwolone i może doprowadzić do zniszczenia narzędzia i wypadków.