Extrator de porcas, para porcas: M4-M14

N.º do artigo: 884900 M4-M14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para porcas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 56
para porcas M4-M14
Largura de corte do cinzel 18 mm
comprimento total sem fuso de pressão 185 mm
Largura de aperto 7 mm - 24 mm
Tipo de produto Extrator de porcas

Identificação e classificação

Número do artigo 884900 M4-M14
EAN/GTIN 4021176020483
Número do fabricante 56-1
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Versão:

Por prensa hidráulica para cortar porcas não destacáveis ou enferrujadas (grau 5 − 10) sem danificar os parafusos. Duas vezes deslocado, tornando possível trabalhar mesmo em locais de difícil acesso. Com lâmina de cinzel endurecida. Acionamento apenas apertando o parafuso de pressão. Depois de detonar a porca, volte o parafuso de pressão e empurre o cinzel do detonador até ao ponto de paragem. tam. M18 − M30 para parafusos de aço inoxidável − até M30 no grau 8, até M24 no grau 10.

Nota:

O parafuso de pressão pode ser M4 − M14 com um máximo de 60 Nm, para o tam. M14 − M24 com um máximo de 70 Nm e para o tam. M18 − M30 deve ser apertado a um máximo de 50 Nm . Ultrapassar os binários de aperto não é permitido e pode levar à destruição da ferramenta e a acidentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados