Przecinak do nakrętek M14-M24

Nr art.: 884900 M14-M24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do nakrętek M14-M24
szerokość ostrza przecinaka 30 mm
długość całkowita bez śruby dociskowej 350 mm
Rozstaw 22 mm - 36 mm
Rodzaj produktu Przecinaki do nakrętek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 884900 M14-M24
EAN / GTIN 4021176020551
Numer producenta 56-2

Opis

Wykonanie:

Z praską hydrauliczną do przecinania zapieczonych lub silnie skorodowanych nakrętek (o klasach 5-10), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Podwójne odsadzenie, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Kieł przecinaka hartowany. W celu przecięcia nakrętki należy dociągnąć śrubę praski. Następnie po rozerwaniu nakrętki należy ją odkręcić, kieł przecinaka cofnąć do ogranicznika. Wielk. M18-30 do śrub ze stali stopowej − do M30 w klasie 8, do M24 w klasie 10.

Wskazówka:

Śrubę dociskową w rozm. M4 − M14 można dokręcać z siłą maks. 60 Nm, w rozm. M14 − M24 z siłą maks. 70 Nm a w rozm. M18 − M30 z siłą maks. 50 Nm. Przekroczenie wartości momentów dokręcania jest niedozwolone i może doprowadzić do zniszczenia narzędzia i wypadków.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne