• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tagliadadi, Per dadi: M4-M14

Codice art.: 884900 M4-M14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per dadi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 56
Per dadi M4-M14
Larghezza del tagliente 18 mm
Lunghezza complessiva senza asta filettata 185 mm
Apertura 7 mm - 24 mm
Tipo di prodotto Tagliadadi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 884900 M4-M14
EAN / GTIN 4021176020483
Codice del produttore 56-1
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Per spezzare dadi (classi di qualità 5 − 10) impossibili da svitare o arrugginiti mediante martinetto idraulico senza danneggiare il perno a estremità filettate. Doppia curvatura che consente anche la lavorazione in punti di difficile accesso. Tagliente dell’utensile temprato. Azionamento solo mediante serraggio della vite di pressione. Dopo aver aperto il dado, riavvitare la vite di pressione e spingere indietro l’utensile di sbloccaggio fino alla battuta. Dim. M18 − M30 per viti di acciaio inox − fino a M30 per qualità 8, fino a M24 per qualità 10.

Nota:

La vite di pressione può essere serrata a max. 60 Nm con Dim. M4 − M14, a max. 70 Nm con Dim. M14 − M24 e a max. 50 Nm con Dim. M18 − M30. Il superamento delle coppie di serraggio non è ammesso e può causare la rottura dell’utensile e gli incidenti.

Download & documenti

Prodotti correlati