Trhač matic, Pro matice: M4-M14

Artiklové číslo: 884900 M4-M14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro matice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 56
Šířka upnutí min. 7 mm
Šířka upnutí max. 24 mm
Maximální krouticí moment 60 Nm
Šířka ostří sekáče 18 mm
Pro matice min. M4
Pro matice max. M14
Druh produktu Trhač matic
Materiál ocel
Celková délka 240 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 884900 M4-M14
EAN / GTIN 4021176020483
Číslo výrobce 56-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

K trhání neuvolnitelných nebo přirezlých matic (jakostní třídy 5 – 10) hydraulickým lisem bez poškození dříku šroubu. Díky dvojitému zalomení lze pracovat i na obtížně přístupných místech. S kaleným břitem dláta. Ovládání dotahováním tlačného šroubu. Po roztržení matice tlačný šroub opět vyšroubujte a trhací dláto zatlačte až na doraz. Vel. M18 – M30 pro šrouby z ušlechtilé oceli do M30 u jakosti 8, až M24 u jakosti 10.

Poznámka:

Tlačný šroub smí být u vel. M4 − M14 dotahován silou maximálně 60 Nm, ve vel. M14 − M24 maximálně 70 Nm a ve vel. M18 − M30 maximálně 50 Nm. Překročení utahovacích momentů je zakázáno a může způsobit poškození nástroje a nehody.