Moerensplijter, Voor moeren: M4-M14

Artikelnummer: 884900 M4-M14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moeren Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 56
voor moeren M4-M14
Beitelbreedte 18 mm
Totale lengte zonder drukspindel 185 mm
Spanwijdte 7 mm - 24 mm
Producttype Moerensplijter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 884900 M4-M14
EAN/GTIN 4021176020483
Nummer fabrikant 56-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met hydraulische pers, voor het splijten van vastzittende of vastgeroeste moeren (van hardheidsklassen 5 − 10) zonder beschadiging van de bout. Tweevoudig gebogen, zodat ook op moeilijk toegankelijke plekken kan worden gewerkt. Met geharde beitelsnede. Voor de bediening volstaat het om de drukschroef aan te trekken. Nadat de moer is gespleten draait u de drukschroef terug en drukt u de beitel tot de aanslag terug. Maat M18 − M30 voor edelstaalschroeven − tot M30 bij kwaliteit 8, tot M24 bij kwaliteit 10.

Tip:

De drukschroef mag bij maat M4 − M14 met maximaal 60 Nm worden aangedraaid, bij maat M14 − M24 met maximaal 70 Nm en bij maat M18 − M30 met maximaal 50 Nm. De aanhaalmomenten mogen niet worden overschreden, anders kan het gereedschap worden beschadigd en kunnen er ongelukken gebeuren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan