Anyahasító, Anyák: M4-M14

Cikkszám: 884900 M4-M14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anyák Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 56
Anyák M4-M14
Vágóél szélessége 18 mm
Teljes hossz nyomóorsó nélkül 185 mm
Befogási tartomány 7 mm - 24 mm
Termék fajtája Anyahasító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 884900 M4-M14
EAN / GTIN 4021176020483
Gyártó száma 56-1
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus préssel oldhatatlan, vagy berozsdásodott (5 − 10 minőségi osztályú) anyák hasításához a tőcsavar károsítása nélkül. Kétszeresen hajlított, ezáltal nehezen hozzáférhető helyeken is használható. Edzett vágóéllel. Működtetés a nyomócsavar meghúzásával. Az anya széthasítása után csavarja vissza nyomócsavart és nyomja vissza ütközésig a hasítóvágót. M18 − M30 méretek nemesacél csavarokhoz − M30-ig 8-as minőség esetén, M24-ig 10-es minőség esetén.

Figyelem:

A nyomócsavart M4 − M14 méret esetén max. 60 Nm erővel, M14 − M24 méret esetén max. 70 Nm erővel és M18 − M30 méret esetén max. 50 Nm erővel szabad meghúzni. A meghúzási nyomaték túllépése tilos, az a szerszám tönkremeneteléhez és balesetekhez vezethet.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek