{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | 12 | |
| rozstaw ściągacza zewnętrznego | 20 mm - 250 mm | |
| rozstaw ściągacza wewnętrznego | 225 mm - 325 mm | |
| głębokość mocowania | 50 mm | |
| głębokość mocowania do | 225 mm | |
| maksymalny moment obrotowy | 300 Nm | |
| moc | 10 t | |
| liczba haków | 3 | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 27 mm | |
| masa | 11,99 kg | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny |
| Numer artykułu | 880960 4 | |
| EAN / GTIN | 4021176850509 | |
| Numer producenta | 12-4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |