Extracteur à trois griffes avec capacité de serrage préréglable, Type: 4

Réf.: 880960 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 12
Capacité de serrage intérieure min. 225 mm
Capacité de serrage intérieure max. 325 mm
Capacité de serrage extérieure min. 20 mm
Capacité de serrage extérieure max. 250 mm
Profondeur de serrage min. 50 mm
Profondeur de serrage max. 225 mm
Couple max. 300 Nm
Nombre de crochets 3
Performances 10 t
Raccord fileté G3/4
Type de produit extracteur à trois griffes
Six pans mâle 27 mm
Matériau acier
Longueur totale 430 mm
Poids 11,99 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 880960 4
EAN / GTIN 4021176850509
Réf. fabricant 12-4
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Puissants extracteurs avec grande force de serrage et excellente efficacité de serrage. La clé permet de régler aisément les griffes à serrage symétrique à la capacité de serrage requise. La pièce à extraire est serrée fermement par friction; un relâchement ou un déport des griffes est impossible.
Pour extraction extérieure et intérieure.

Utilisation:

Pour l’extraction de roulements à billes, roues dentées, poulies et pièces similaires grippés.