Dreiarmiger Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, Typ: 4

Artikel-Nr.: 880960 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 12
Spannweite innen min. 225 mm
Spannweite innen max. 325 mm
Spannweite außen min. 20 mm
Spannweite außen max. 250 mm
Spanntiefe min. 50 mm
Spanntiefe max. 225 mm
Drehmoment max. 300 Nm
Anzahl Haken 3
Leistung 10 t
Anschlussgewinde G3/4
Produktart Dreiarmiger Abzieher
Außen-Sechskant 27 mm
Material Stahl
Länge gesamt 430 mm
Gewicht 11,99 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 880960 4
EAN / GTIN 4021176850509
Herstellernummer 12-4
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung. Mit dem Einstellschlüssel werden die symmetrisch spannenden Arme leichtgängig auf die erforderliche Spannweite eingestellt. Das abzuziehende Teil wird kraftschlüssig fest umspannt, ein Abspringen oder Ausweichen der Greifarme ist unmöglich.
Zum Außenabziehen und Innenabziehen.

Verwendung:

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.