Trearmet aftrækker med forudindstillelig spændvidde, Type: 4

Art.-nr.: 880960 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 12
Spændvidde, indvendig, min. 225 mm
Spændvidde, indvendig, maks. 325 mm
Spændvidde, udvendig, min. 20 mm
Spændvidde, udvendig, maks. 250 mm
Spændedybde min. 50 mm
Spændedybde maks. 225 mm
Drejningsmoment maks. 300 Nm
Antal kroge 3
Effekt 10 t
Tilslutningsgevind G3/4
Produkttype trearmet aftrækker
Udvendig sekskant 27 mm
Materiale stål
Længde i alt 430 mm
Vægt 11,99 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880960 4
EAN/GTIN 4021176850509
Producentnummer 12-4
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig aftrækker med stor spændekraft og god spændeydelse. Ved hjælp af indstillingsnøglen indstilles de symmetriske arme let til den ønskede spændvidde. Den del, der skal trækkes af, spændes kraftsluttende fast, så gribearmene ikke kan springe af eller frigøres.
Til udvendig aftrækker og indvendig aftrækker.

Anvendelse:

Til afmontering af særligt fastsiddende kuglelejer, tandhjul, remskiver og lignende dele.